三菱電機
パイプ用ファン 給気用 微小粒子用高性能フィルター付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77433957
品番
V-08PQF4-H
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
質量(kg)
0.8
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)2.90/3.30
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)23.50/27
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
192×180×133
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)18/21
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0