三菱電機
バス乾燥・暖房・換気システム / 脱衣室暖房機(温風)200V電源壁掛タイプ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77434185
品番
WD-240DK2
参考基準価格(税別)
¥153,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
質量(kg)
7.4
電圧(V)
200
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)2310/2310
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)48/48
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
280×498×175
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)200/195
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0