三菱電機
クリーンコンパック(エクストラグレード)/ スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77434298
品番
EX-25FH9
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
2.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)20.50/24/16.50/18
電源
単相
騒音値(dB)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)35.50/36/29.50/28.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
370×346×126
風量(m
3
/h)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)900/900/660/630
羽根径(Φmm)
250
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0