EX-25SK9-C クリーンコンパック(エクストラグレード) / 格子タイプ 三菱電機 77434517

クリーンコンパック(エクストラグレード) / 格子タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台羽根径(Φmm)250消費電力(W)(50Hz/60Hz)18/21注文コード77434517品番EX-25SK9-C
参考基準価格(税別)¥27,400販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
質量(kg)2.7電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)18/21電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)33/33.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)346×346×150風量(m3/h)(50Hz/60Hz)642/660羽根径(Φmm)250機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする