曜日別特売

クリーンコンパック(エクストラグレード) / 格子タイプ

クリーンコンパック(エクストラグレード) / 格子タイプ - 三菱電機クリーンコンパック(エクストラグレード) / 格子タイプ - 三菱電機クリーンコンパック(エクストラグレード) / 格子タイプ - 三菱電機クリーンコンパック(エクストラグレード) / 格子タイプ - 三菱電機クリーンコンパック(エクストラグレード) / 格子タイプ - 三菱電機クリーンコンパック(エクストラグレード) / 格子タイプ - 三菱電機クリーンコンパック(エクストラグレード) / 格子タイプ - 三菱電機クリーンコンパック(エクストラグレード) / 格子タイプ - 三菱電機
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0内容量1台
全10種類を絞り込む
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77434517EX-25SK9-C2.7(50Hz/60Hz)18/21(50Hz/60Hz)33/33.50346×346×150(50Hz/60Hz)642/660
27,400
9,898
10,888(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
77434526EX-30SK9-C3.4(50Hz/60Hz)30/35(50Hz/60Hz)38/37396×396×170(50Hz/60Hz)1050/1002
32,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
77434535EX-20EK9-C2.6(50Hz/60Hz)11.50/13.50(50Hz/60Hz)33/33.50296×296×154(50Hz/60Hz)468/480
32,800
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
77434553EX-25EK9-C3(50Hz/60Hz)15.50/18.50(50Hz/60Hz)32/32346×346×150(50Hz/60Hz)690/690
35,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
77434578EX-30EK9-C3.6(50Hz/60Hz)27/30.50(50Hz/60Hz)36/35396×396×170(50Hz/60Hz)1050/1002
39,300
15,980
17,578(税込)
当日出荷
77434587EX-20LK9-C2.4(50Hz/60Hz)10.50/12.50(50Hz/60Hz)33/33.50296×296×154(50Hz/60Hz)468/480
25,500
9,798
10,778(税込)
当日出荷
77434605EX-25LK9-C2.8(50Hz/60Hz)14.50/17.50(50Hz/60Hz)32/32346×346×150(50Hz/60Hz)690/690
28,300
10,980
12,078(税込)
当日出荷
77434623EX-30FK9-C3.5(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)26/29/18/19(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)36/35/27.50/26.50396×396×170(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1050/1002/750/720
35,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
77434639EX-20RK9-C2.4(50Hz/60Hz)10.50/12.50(50Hz/60Hz)33/33.50296×296×154(50Hz/60Hz)468/480
27,800
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
77434657EX-30RK9-C3.5(50Hz/60Hz)26/29(50Hz/60Hz)36/35396×396×170(50Hz/60Hz)1050/1002
35,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする