三菱電機
クリーンコンパック(エクストラグレード) / 格子タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
羽根径(Φmm)
300
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)26/29
注文コード
77434657
品番
EX-30RK9-C
参考基準価格(税別)
¥35,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
羽根径・消費電力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
3.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)26/29
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)36/35
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
396×396×170
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)1050/1002
羽根径(Φmm)
300
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0