三菱電機
標準換気扇 メタルコンパック ワンタッチフィルター再生形 電気式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77434727
品番
EX-20EMP9-F
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
3.2
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)14.50/17.50
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)34.50/36.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
316×300×157
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)504/540
羽根径(Φmm)
200
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0