三菱電機
メタルコンパック(エクストラグレード) / ワンタッチフィルター再生形・メタルタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)22/25
(50Hz/60Hz)21/24.50
(50Hz/60Hz)22/25
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77434736
品番
EX-25EMP9-F
参考基準価格(税別)
¥51,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
質量(kg)
3.7
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)22/25
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)35/35.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
366×350×157
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)738/750
羽根径(Φmm)
250
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0