曜日別特売

標準換気扇 メタルコンパック ワンタッチフィルター再生形 電気式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード77434745品番EX-25EFM9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥55,600
質量(kg)3.9電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)22/25/17/18電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)35/35.50/28/27.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)366×350×157風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)738/750/552/534羽根径(Φmm)250機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77434745EX-25EFM977434763EX-25EMP9EX-25EFM9 メタルコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ 三菱電機 77434763メタルコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ三菱電機1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする