ケアメディックス
ケアメディックスの 車イス
ケアメディックスの その他車いす用品
車いす用スロープ デクパックシニア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77435314
品番
3.5m
参考基準価格(税別)
¥659,000
販売価格(税込)
¥648,780
販売価格(税別)
¥
589,800
バスケットに入れる
コンパクトに収納ができる4ツ折りタイプ。
長さ(m)
3.5(スロープ)
最大耐荷重(kg)
約300
幅(cm)
74
質量(kg)
約29
用途
車いす用可搬型スロープ