ケアメディックス
ケアメディックスの 車イス
ケアメディックスの その他車いす用品
車いす用スロープ デクパックEBL
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77435348
品番
0.9m
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥133,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
両サイドに脱輪防止用のエッジ付き。
4ツ折りタイプでコンパクトに収納できます。
長さ(m)
0.9(スロープ)
最大耐荷重(kg)
約300
幅(cm)
81
質量(kg)
約7
用途
車いす用可搬型スロープ