ケアメディックス
ケアメディックスの 車イス
ケアメディックスの その他車いす用品
車いす用スロープ デクパックEBL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77435409
品番
3.0m
参考基準価格(税別)
¥561,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
両サイドに脱輪防止用のエッジ付き。
4ツ折りタイプでコンパクトに収納できます。
長さ(m)
3.0(スロープ)
最大耐荷重(kg)
約300
幅(cm)
81
質量(kg)
約25
用途
車いす用可搬型スロープ