MS836B スーパーエコノミーワイヤレスレーザーバーコードリーダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77435533 品番MS836-SUBB0D-SG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

スーパーエコノミーワイヤレス1次元レーザーバーコードスキャナMS836Bです。
主要な1次元バーコードの読み取りが可能です。
付属のUSB無線ドングルをPCのUSBポートに差し込むことで、手軽にワイヤレスバーコードリーダーとしてご利用いただけます。
Bluetooth接続による、MS836Bとタブレット等のホスト機との直接無線通信接続にも対応しています。
また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。
※ハンズフリースタンド (5200-900014G)は別売りです。
※USB-ACアダプタ(1010-900058G)は別売りです。

商品タイプワイヤレス インターフェースUSB(ドングル経由) 読取方式レーザー 対応コードバーコード:Code39(標準およびフルASCIICode39)/Code32/Code93/Code128/UPCA/UPCE/EAN/JAN13/EAN/JAN8/UPC/EANadd-on2/5/ISBN/ISSN/Industrial2of5/Standard25/Matrix25/Chinapost25/Code11/Codabar(NW7)/MSI/plessey/UK/plessey/GS1(RSS)/RSS-14/Limited/Expanded/GS1Stackを含む 質量(g)216 分解能(mm)0.1 幅(mm)72 長さ(mm)174 高さ(mm)96 用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:100スキャン/秒 セット内容MS836B スキャナ本体/USB 無線ドングル/USB 通信兼充電ケーブル 種類予備用USB無線ドングル (5500-900098G)、オプションハンドフリースタンド (5200-900014G) 角度(°)±60(スキュー) コード長さ(m)0.75(付属 USB-C ケーブル) センサー1次元レーザーエンジン 保護等級IP42 照準赤色レーザー 読取(mm)10-265(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%) 消費電流(mA)120以下(動作時)/85以下(スタンバイ時) バッテリーリチウムイオン メモリー16MB 相対湿度5〜95%(結露無いこと) 解像度光学的0.1mm(4mil):Code39 保存温度範囲(℃)-20〜60 充電時間(時間)5(完全) 動作時間約30時間(連続動作) バッテリー容量(mAh)2600(18650mWh) 照度(Lux)0〜100000 プロトコルBluetooth HID, SPP(通信) キートリガーキー 各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC インジケータブザー、LED 通信距離(m)100(見通し) 動作温度範囲(℃)-10〜50 動作電圧(V)DC5 通信周波数帯域(GHz)2.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-01
用途:
倉庫内検品作業
運輸・通信業

約2年使用
幾度となく落下させたりしたと思われますが
使用者から同じものをとリクエストされ再度購入しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする