MS838B スーパーエコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77435549 品番MS838-2UBB0D-SG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スーパーエコノミーワイヤレス2次元イメージャスキャナMS838Bです。
QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。
付属のUSB無線ドングルをPCのUSBポートに差し込むことで、手軽にワイヤレスバーコードリーダーとしてご利用いただけます。
Bluetooth接続による、MS838Bとタブレット等のホスト機との直接無線通信接続にも対応しています。
また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。
オプションのハンズフリースタンド※とUSB-ACアダプタ※を組み合わせることで、
PCから離れた場所でのバーコード常時読み取り(プレゼンテーションモード) が可能となります。
※ハンズフリースタンド (5200-900014G)は別売りです。
※USB-ACアダプタ(1010-900058G)は別売りです。

商品タイプワイヤレス インターフェースUSB(無線ドングル経由または有線USB) 読取方式イメージャー 対応コードバーコード:Codabar(NW7)/Code11/Code39/Code32/Interleaved2of5(ITF)/Industrial2of5/Matrix2of5/Code93/Code128/GS1-128/UPC-A/UPC-E/JAN/EAN8/JAN/EAN13/GS1DataBar(RSS14)/GS1DataBarLimited/GS1DataBarExpanded/その他、二次元バーコード:PDF417/MicroPDF417/QRCode/MicroQR/DataMatrix/AztecCode 質量(g)200 分解能(mm)0.1 幅(mm)72 長さ(mm)174 高さ(mm)96 用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:60fps セット内容MS838B スキャナ本体/USB 無線ドングル/USB 通信兼充電ケーブル 種類予備用USB無線ドングル (5500-900098G)、オプションハンズフリースタンド (5200-900014G) 角度(°)±65(スキュー)/±60(ピッチ)/0〜360(ロール) コード長さ(m)0.75(付属 USB-C ケーブル) センサーCMOSセンサー(640×480ピクセル) 保護等級IP42 照準赤色LED/照明:白色LED 読取(mm)60-310(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%) 消費電流(mA)250以下(動作時)/48以下(スタンバイ時) バッテリーリチウムイオン メモリー16MB 相対湿度5〜95%(結露無いこと) 解像度光学的0.1mm(3mil):Code39 保存温度範囲(℃)-20〜60 充電時間(時間)5(完全) 動作時間約16時間 バッテリー容量(mAh)2600(18650mWh) 照度(Lux)0〜100000 プロトコルBluetooth HID, SPP(通信) キートリガーキー 各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC インジケータブザー、LED 通信距離(m)最大100(無線ドングル使用時) 動作温度範囲(℃)-10〜50 動作電圧(V)DC5 通信周波数帯域(GHz)2.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-20
用途:
入出庫管理
運輸・通信業

縦でも横でもすんなり。バーコードが並んでても正確に読み取ってくれます。必要な機能がじゅうぶん満たされています。満足です。
強いて言えばUSBが小さいのでうっかりすると失くしそうです。
本体に養生テープでくっつけてますが、ちょっと良いワイヤレスマウスみたいに
端末の中にはめ込むところがあれば最高だなと思いました。

2025-07-03
用途:
キーエンスタッチパネルに接続

キーエンスVT5-X10のUSBポート経由で無線接続してみました。
結果はあっさり、ばっちり認識、バーコードデータが入ってきます。
1万円台前半でQR対応のコードレスとは凄いことです。
今後の選択肢はこれ一択です。
無線接続できなくてもUSB接続があるのでと購入してみましたが、杞憂に終わりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする