曜日別特売
NXA065S-36V 電動コードレスナットランナーNEXO(アングルヘッドタイプ) ボッシュ・レックスロス 77435725

 

NXA065S-36V 電動コードレスナットランナーNEXO(アングルヘッドタイプ) ボッシュ・レックスロス 77435725
NXA065S-36V 電動コードレスナットランナーNEXO(アングルヘッドタイプ) ボッシュ・レックスロス 77435725
NXA065S-36V 電動コードレスナットランナーNEXO(アングルヘッドタイプ) ボッシュ・レックスロス 77435725
NXA065S-36V 電動コードレスナットランナーNEXO(アングルヘッドタイプ) ボッシュ・レックスロス 77435725
NXA065S-36V 電動コードレスナットランナーNEXO(アングルヘッドタイプ) ボッシュ・レックスロス 77435725

電動コードレスナットランナーNEXO(アングルヘッドタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード77435725品番NXA065S-36V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

電動コードレスナットランナーNEXOは、コントロールシステムを本体に内臓した、次世代のナットランナーです。
【製品トレーサビリティの実現】
ねじ締め工程におけるトルク、回転数、締め付け波形などがデータとして取得でき、製品トレーサビリティなどに活用できます。取得したデータは、本体SDカード、外部サーバーなどへ保存ができます。
【既存設備と作業の簡素化】
NEXOを導入することで、コンプレッサ、エア配管などが不要になります。また、作業者の習熟度に依存しないねじ締めの品質管理を実現できます。
【コントロールシステムを搭載】
本体に搭載されたコントロールシステムにより、プログラム切替やねじ締め結果の確認が手元で即座に行えます。
【インストール不要のオペレーティングシステム】
プログラムの作成やねじ締め結果の詳細な解析などは内蔵のソフトウェアで行います。PC、タブレット、スマートフォンなどからインストール不要で利用できます。
【ロングライフ】
フルロードねじ締め作業50万本分を保証する高精度トランスデューサを内蔵しています。
【バーコードを利用した作業効率化】(搭載モデルのみ)
バーコードを利用したプログラム選択や部品識別が可能になります。

用途
ネジ締めおよびトルク管理。
質量(kg)2.03(バッテリー除く)電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.6(バッテリーは別売り)最大締付トルク(N・m)65長さ(mm)534(バッテリー除く)幅(mm)75(バッテリー除く)高さ(mm)118(バッテリー除く)差込角(sq.)3/8適合バッテリーNX-BP2-36V仕様バーコードスキャナー:なし最高回転数(min-1[r.p.m])135トルク調整範囲(N・m)13~65マウントスクエアドライブ
注意
※バッテリーパック、充電器、プログラミングアダプタ は別売りです。
※本体でのデータ保存に利用するマイクロSDカードは市販のものがご利用いただけます。
※その他の注意点については、取扱説明書をご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする