※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パルック蛍光灯 直管・スタータ形

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 注文コード77435838 品番FL4ENWF31P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥48,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。

電球の種類蛍光灯 口金G5 定格消費電力(W)4 バルブ径(Φmm)15.5 長さ(mm)134.5 質量(g)15 全光束(Lm)130 定格寿命(時間)3000 色温度(K)5200 適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E) 種別4形 点灯形直管・スタータ形 光色ナチュラル
注意
※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする