※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パルック蛍光灯 直管・スタータ形

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード77435908 品番FL15ECWF3
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥988
販売価格(税別)
898

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。

長さ(mm)436 質量(g)73 口金G13 定格消費電力(W)15 全光束(Lm)910 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)7200 適合点灯管FG-1EL/FG-1PL (適合電子点灯管 FE7E/FE1E) 電球の種類蛍光灯
注意
※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-01
用途:
設備のライト交換
製造業

最近はLEDに置き換わっていて、蛍光灯がなかなか店頭で見つからないご時世になりました。こちらで入手できるのはありがたいです。

対象商品:
77435908
2023-05-15
用途:
作業用デスクライトの交換用

LEDライトが主流の時代ですが、未だ蛍光灯を使いたい部門があり、購入行ないました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする