※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(外面ストライプ方式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード77436197 品番FLR40SEXDMF3D
在庫数量:残り11点
参考基準価格(税別)¥91,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別) アウトレット
¥39,98032,980

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。

電球の種類蛍光灯 口金G13 点灯形ラピッドスタート形 定格消費電力(W)40 バルブ径(Φmm)32.5 長さ(mm)1198 質量(g)253 全光束(Lm)3240 定格寿命(時間)12000 色温度(K)6700
注意
※防水型器具には指定された管径のランプをご使用下さい。
※外面ストライプ方式ランプは防水型・耐薬品型・防塵型・防爆型の器具や、ストライプ・口金が反射板や近接導体などに接触する器具には使用できません。
※連続調光形器具にご使用ください。
※FLR40…/M(外面ストライプ方式)は瞬時再始動しない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする