※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パルック プレミア蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード77436443 品番FLR40SENMX36HF3
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。

電球の種類蛍光灯 口金G13 点灯形ラピッドスタート形 定格消費電力(W)36 バルブ径(Φmm)32.5 長さ(mm)1198 質量(g)253 全光束(Lm)3450 定格寿命(時間)15000 色温度(K)5000
注意
※密閉性が高くて熱がこもりやすい器具や過電圧になりやすいところには使用できません。FLR40S・・・/M-Xをご使用ください。
※低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。周囲温度10℃〜40℃での屋内使用としてください。
※スタータ形器具には絶対に使用しないでください。
※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。
※銅鉄式安定器の連続調光形器具には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする