クラフトボスミルクティー600ml

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(600mL×24本) 注文コード77436513 品番-
参考基準価格(税別)¥4,920 販売価格(税込) ¥5,290
販売価格(税別)
4,898

ミルクのコクをたっぷり600ml楽しめる贅沢なミルクティー

容量(mL)600 原材料牛乳(国内製造)、砂糖、乳製品、紅茶、食塩/香料、ビタミンC、乳化剤 カロリー(kcal)33 質量(g)635 胴径(Φmm)72 高さ(mm)212 アレルギー シリーズクラフトボス 容器ペットボトル 入数(本)24
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77436513
2025-11-07
用途:
朝食や作業の合間の休息時呑んでいます。
アユミ興産株式会社 様 (建設業・工事業)

2年程前から飲み始め、最初は甘めのミルクティーは、抵抗があったのですが他社の物と飲み比べても、群を抜いてBOSSのミルクティーが自分の中で覚醒したのを感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紅茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする