画像準備中

ホイールベアリンググリース

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(2.5kg×6缶) ちょう度3号 ちょう度(25℃、60W/min)238 注文コード77436748 品番3号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はちょう度・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

大型ホイールベアリングで使用される過程では、長期間せん断力を受けます。
このようなせん断力を受けても 軟化漏洩することがなく、長期にわたって安全に使用することができます。
増ちょう剤としてリチウム石けん、基油として高度精製鉱油を用いており、高温の潤滑箇所でも使用可能です。
優れた酸化安定性を有しており、使用中の酸化劣化が少なく、長期にわたってグリース性能を維持します。
水が混入した場合でも軟化、流失しにくく、優れた耐水性を有しています。
最適なさび止め剤の配合により耐腐食性に優れており、湿度の高い使用条件でも錆の発生を防止します。

ちょう度3号 増ちょう剤リチウム石鹸 混和安定度286(25℃/10万回混和) 滴点(℃)204 離油度(%)0.5(100℃/24時間) 蒸発量(%)0.4(99℃/22時間) 酸化安定度(kPa)40(99℃/100時間) 水洗耐水度(%)2(79℃/1時間) 銅板腐食変化なし(100℃/24時間) 使用温度範囲(℃)-20〜30 用途大型車ホイールベアリング/中大型軸受 仕様ASTM錆止め試験:評点1(錆びなし)/漏洩点:0.3g(150℃/6時間) ちょう度(25℃、60W/min)238 危険物の類別非危険物
注意
※個人宅配送不可商品です。屋号の無い建物への納入は不可能です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする