ハイス 木彫豆鉋(反)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77436836 品番70780072
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ネジ式で刃の調整が比較的カンタンな細工用鉋です。
平型でちょっとした平面や、箸、スプーンの柄などの棒状のものを削る際に便利。
幅14mmの刃はハイス製で刃持ちがよく、長くお使い頂けます。
しかも地金と合わせてあるので研ぎにも対応します。
台木には黒檀を使用し、小さいながらも高級感があります。
保管用にビニール製の安全収納ケース付です。
【本社製造部からのコメント】
豆カンナとしては今までになかったであろう「ハイス鋼(鋼付)」にて作りました。
幅14mmの刃は全鋼のハイス鋼と違って、最高硬度での熱処理を施しておりますので切れ味は抜群!
刃持ちも良く、長くお使い頂けます。
彫刻刀と同じく、「鋼は硬く、地金は軟らかく」の通り、このまめ鉋もとても軟らかい地金と合わせてあるので研ぎもラクです。

刃幅(mm)14 刃長(mm)55 寸法(mm)22×22×80(台木) 材質黒檀(台木) 用途木彫、楽器 材質(刃先)ハイス鋼(二層鋼)
注意
※刃先の調整時、取り扱いには十分ご注意ください。

商品説明動画

【ハイス豆鉋】豆鉋の刃をハイス鋼で作りました!

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする