※刃先

70716010 モデレッジ 極細平刀0.5mm 道刃物工業 77436879 70716010 モデレッジ 極細平刀0.5mm 道刃物工業 77436879 70716010 モデレッジ 極細平刀0.5mm 道刃物工業 77436879 70716010 モデレッジ 極細平刀0.5mm 道刃物工業 77436879 70716010 モデレッジ 極細平刀0.5mm 道刃物工業 77436879 70716010 モデレッジ 極細平刀0.5mm 道刃物工業 77436879

モデレッジ 極細平刀0.5mm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード77436879 品番70716010
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

プラモデルやガレージキットの筋彫用刃物。
刃幅0.5mmで、シッカリ目の筋や小さい段落ち部分を彫ることが出来ます。
【筋彫(すじぼり)とは?】
プラモデルを塗装する際、塗料のノリをよくするのに「サーフェイサー(以下サフと呼びます)」
という溶剤で溶いたパテを表面に吹き付けます。
その際、モールドが甘いとサフによって細い溝が埋まってしまい、ぼんやりとした印象の作品になってしまいます。
サフを吹いてもクッキリとした印象になるように、元々ついている細い溝モールドに同じ幅の溝を彫っていく。それが筋彫なのです!
細かい造形向きに柄も通常より短く、また柄の先端はよりスリムになるようにテーパに削っています。

刃先ハイス鋼(二層鋼)安全保護キャップ付き 刃先長(mm)20 スモークドオーク 柄長さ(mm)110 用途プラモデル、模型製作など
注意
※刃先の取り扱いには細心の注意を払ってお取り扱いください。

商品説明動画

【筋彫用モデレッジ】極細平刀0.5mmでプラ板に溝を彫ってみた!
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-05-22
用途:
フィギュア筋彫り
株式会社ロータス 様 (製造業)

フィギュア原型制作に使用しています
筋彫り用に購入しましたが、彫刻刀としても使えます

とてもよく切れます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする