好川産業
内窓のガラス飛散防止にも使える養生マスカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
シート長さ(m)
20
20
10
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
77437136
品番
YK26-0432
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
塗装時の養生用マスカーとして最適
サッシに付けて内窓のガラス飛散防止用としても使用可能です。
台風・地震など災害時に起こるガラスの飛び散りを防止
簡易的な応急対策用として
用途
台風・地震など災害時に起こるガラスの飛び散り防止、塗装時の養生用、汚れ防止、食べこぼし対策用
シート長さ(m)
20
巻数(m)
20
厚さ(mm)
0.025
備考
【コロナ放電処理】無し
サイズ(cm)
203
シート幅(mm)
2030
テープ種類
布
材質(テープ)
布
注意
※本製品は緊急災害時に飛散物によりガラスが割れた際の飛び散りを軽減します
※但し、衝撃の大きさによりガラスがフィルムを突き抜ける場合がございます。
※災害発生時は、ガラスに近づかないようにしてください。
※長期間の貼付は糊残り、変色の恐れがありますので控えてください。
※本来の使用用途以外のご使用はなさらないでください。