曜日別特売

内窓のガラス飛散防止にも使える養生マスカー

内窓のガラス飛散防止にも使える養生マスカー - 好川産業内窓のガラス飛散防止にも使える養生マスカー - 好川産業

塗装時の養生用マスカーとして最適
サッシに付けて内窓のガラス飛散防止用としても使用可能です。
台風・地震など災害時に起こるガラスの飛び散りを防止
簡易的な応急対策用として

用途
台風・地震など災害時に起こるガラスの飛び散り防止、塗装時の養生用、汚れ防止、食べこぼし対策用
厚さ(mm)
0.025
備考
【コロナ放電処理】無し
サイズ(cm)
203
シート幅(mm)
2030
テープ種類
布
内容量
1巻
注意
※本製品は緊急災害時に飛散物によりガラスが割れた際の飛び散りを軽減します
※但し、衝撃の大きさによりガラスがフィルムを突き抜ける場合がございます。
※災害発生時は、ガラスに近づかないようにしてください。
※長期間の貼付は糊残り、変色の恐れがありますので控えてください。
※本来の使用用途以外のご使用はなさらないでください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シート長さ(m)
巻数(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77437136YK26-04322020
オープン
¥2,098
¥2,308(税込)
当日出荷
77437145YK26-04311010
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする