曜日別特売
YK26-0431 内窓のガラス飛散防止にも使える養生マスカー 好川産業 77437145

内窓のガラス飛散防止にも使える養生マスカー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
シート長さ(m)10
内容量1巻注文コード77437145品番YK26-0431
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

塗装時の養生用マスカーとして最適
サッシに付けて内窓のガラス飛散防止用としても使用可能です。
台風・地震など災害時に起こるガラスの飛び散りを防止
簡易的な応急対策用として

用途
台風・地震など災害時に起こるガラスの飛び散り防止、塗装時の養生用、汚れ防止、食べこぼし対策用
シート長さ(m)
10
巻数(m)
10
厚さ(mm)
0.025
備考
【コロナ放電処理】無し
サイズ(cm)
203
シート幅(mm)
2030
テープ種類
布
材質(フィルム)
ポリエチレン
注意
※本製品は緊急災害時に飛散物によりガラスが割れた際の飛び散りを軽減します
※但し、衝撃の大きさによりガラスがフィルムを突き抜ける場合がございます。
※災害発生時は、ガラスに近づかないようにしてください。
※長期間の貼付は糊残り、変色の恐れがありますので控えてください。
※本来の使用用途以外のご使用はなさらないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする