1箱100パック((4個入)×100) イスキャップ 黒丸 WAKI(和気産業) 77437240

1箱100パック((4個入)×100) イスキャップ 黒丸 WAKI(和気産業) 77437240
1箱100パック((4個入)×100) イスキャップ 黒丸 WAKI(和気産業) 77437240
1箱100パック((4個入)×100) イスキャップ 黒丸 WAKI(和気産業) 77437240
1箱100パック((4個入)×100) イスキャップ 黒丸 WAKI(和気産業) 77437240

イスキャップ 黒丸

(4件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量1箱(100パック)
適合寸法(mm)32
内容量1箱(100パック)注文コード77437240品番1箱100パック((4個入)×100)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

丸脚用のイスキャップです。

用途
家具やイス等の脚のキャップに
適合寸法(mm)
32
材質
PVC
色
黒
タイプ
丸脚用
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-27
用途: 購入してよかった
その他業種

椅子の足用に購入しました。とてもしっかりした作りで満足です。

対象商品 : 30653552
2020-10-13
用途: 木椅子脚カバー
その他業種

木椅子の脚カバーにピッタリ。材質がポリ塩化ビニルで柔軟性がある。もう少し床との滑り具合が有れば良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品 : 30653552
2018-03-13
用途: 吐出した金属の保護用に
有限会社テクニカルエアサービス 様(建設業・工事業)

金属の吐出部分の保護用に取り付けました、サイズ通りでカバー出来て満足です。

対象商品 : 30653534
2017-12-30
用途: 自作のパイプスタンド用
サービス業

市販の電線管19φのパイプにぴったりです、見た目もオーソドックスなすっきりした形状なので気に入っています、値段も安価で大変良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする