NS01-RN 【涼】二枚天 作業帽子 ネイビー ジュトク 77437319

 

NS01-RN 【涼】二枚天 作業帽子 ネイビー ジュトク 77437319
NS01-RN 【涼】二枚天 作業帽子 ネイビー ジュトク 77437319
NS01-RN 【涼】二枚天 作業帽子 ネイビー ジュトク 77437319
NS01-RN 【涼】二枚天 作業帽子 ネイビー ジュトク 77437319
NS01-RN 【涼】二枚天 作業帽子 ネイビー ジュトク 77437319
NS01-RN 【涼】二枚天 作業帽子 ネイビー ジュトク 77437319
NS01-RN 【涼】二枚天 作業帽子 ネイビー ジュトク 77437319
NS01-RN 【涼】二枚天 作業帽子 ネイビー ジュトク 77437319
NS01-RN 【涼】二枚天 作業帽子 ネイビー ジュトク 77437319

【涼】二枚天 作業帽子 ネイビー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
サイズLL
内容量1個注文コード77437319品番NS01-RN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

軽量、清涼感にこだわった高機能作業帽子のフラグシップモデル。独自デザインの二枚天でオリジナリティーも抜群です。吸汗速乾生地で、汗をかいても乾きやすく快適な仕様です。メッシュの配置により高い通気性を実現しています。庇短により視界が確保できる設計です。軽量で長時間の作業でも疲れにくい仕様です。

用途作業中の暑熱対策に。視界確保が必要な作業に。寸法(mm)195×245×100ネイビーサイズLL質量(g)41調節方式アジャスターレール
注意
※洗濯は手洗い、乾燥は日陰干しを推奨します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,240/税込1,364
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする