トーチクリーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(300g×10本) 注文コード77437999 品番027913
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

トーリクリーンは、時代の先端を行く溶接ロボットや、全ての自動・半自動溶接機のウィークポイントを解消。
高能率、高精度の作動をはかるため開発した新しいタイプのトーチ用スパッター付着防止剤です。
溶接トーチ用スパッター付着防止剤です。
高沸点グリーススパッター付着防止です。
50℃以上で液状になります。
ノズルが熱い時2〜3cm浸けて使用します。
15〜30分毎に1回程度浸けて使用します。
皮膜が光っている間は有効です。

緑色ペースト 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量3kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする