呼び径(A)25仕様【開閉又は 切換確認接点】有(有電圧) 接点容量:AC125、250V、10A(JIS C4505 V3相当)材質(本体)C3771電圧(V)AC100/110 50/60Hz又はAC200/220 50/60Hz保護構造防雨形(キャブタイヤケーブル使用)使用圧力範囲(MPa)1.0以下定格電圧(V)AC100/110 50/60Hz又はAC200/220 50/60Hz定格電流(A)【容量・電流開閉時間】0.22(AC100V)、0.11(AC200V)定格容量【容量・電流開閉時間】22VA材質(ボール)C3771ニッケルクロムメッキ機構手動機構付時間【容量・電流開閉時間】約2秒絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)50以上材質(カバー)AC4C-T6流体温度(℃)-10~100(凍結不可)起動電流(A)【容量・電流開閉時間】0.30(AC100V)、0.15(AC200V)適合流体液体・空気・気体周囲温度(℃)-10~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量なし(圧力計目視)作動オンオフ耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて1.5過負荷保護-時間定格30分電圧変動許容範囲定格電圧±5%