曜日別特売
ADB21F-D SCS製 バイパス付スチームトラップ・サーモダイナミック式【フランジ1.0MPa】 ベン 77438209

SCS製 バイパス付スチームトラップ・サーモダイナミック式【フランジ1.0MPa】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード77438209品番ADB21F-D
参考基準価格(税別)¥225,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

本体・要部共にステンレス製。
水平・垂直(出口下向き)・横取付自由です。
(上蓋下向き除く) 「トラップ+バイパス+ストップ」の機能が一体、工具一つで簡単に切り替えできます。

呼び径(A)15呼び径(B)1/2材質(本体)SCS種類スチームトラップ形式ディスク式材質(ボール)SUS流体温度(℃)184以下取付姿勢水平・垂直(出口下向き)・横取付自由(上蓋下向き除く)適合流体蒸気最大排出量(L/h)連続800端接続JIS 10KFFフランジ材質(弁座)SUS材質(ディスク)SUS適合圧力(MPa)0.03~1.0耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて1.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする