ベン
SCS製 バイパス付スチームトラップ・サーモダイナミック式【フランジ1.0MPa】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
呼び径(A)
25
15
20
25
呼び径(B)
1
1/2
3/4
1
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77438227
品番
ADB21F-D
参考基準価格(税別)
¥253,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
本体・要部共にステンレス製。
水平・垂直(出口下向き)・横取付自由です。
(上蓋下向き除く) 「トラップ+バイパス+ストップ」の機能が一体、工具一つで簡単に切り替えできます。
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質(本体)
SCS
種類
スチームトラップ
形式
ディスク式
材質(ボール)
SUS
流体温度(℃)
184以下
取付姿勢
水平・垂直(出口下向き)・横取付自由(上蓋下向き除く)
適合流体
蒸気
最大排出量(L/h)
連続800
端接続
JIS 10KFFフランジ
材質(弁座)
SUS
材質(ディスク)
SUS
適合圧力(MPa)
0.03~1.0
耐圧試験圧力(MPa)
(本体)水圧にて1.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材