曜日別特売
AF20F-M FCD高圧・多量スチームトラップ【1.0MPa用・J10KFFフランジ】 ベン 77438349

FCD高圧・多量スチームトラップ【1.0MPa用・J10KFFフランジ】

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送60日以内出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード77438349品番AF20F-M
参考基準価格(税別)¥469,000販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

適用圧力範囲が1.0MPa以下と広く、幅広い用途で使用できます。
メンブレン式空気抜弁の採用により空気障害を防止します。
ドレンを連続排出します。

呼び径(A)25呼び径(B)1材質(フロートケース)SUS材質(本体)FCD種類スチームトラップ形式フロート式流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大排出量(L/h)連続15840端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS適合圧力(MPa)1.0以下耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて1.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする