曜日別特売
EIEFS-RB FC電磁緊急遮断弁【フランジ・耐圧防爆構造d2G4・汎用】 ベン 77441018

FC電磁緊急遮断弁【フランジ・耐圧防爆構造d2G4・汎用】

商品レビューを投稿する
75日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送75日以内出荷とは
呼び径(A)80
呼び径(B)3
内容量1個注文コード77441018品番EIEFS-RB
参考基準価格(税別)¥671,000販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800
呼び径(A)80呼び径(B)3使用圧力範囲(MPa)1使用温度範囲(℃)-10~40材質(本体)FC接続方式フランジ使用流体液体

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする