ベン
汎用電磁緊急遮断弁【燃料油/燃料ガス用】
商品レビューを投稿する
75日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
75日以内出荷とは
呼び径(A)
20
200
15
20
32
40
50
65
80
100
125
150
呼び径(B)
3/4
8
1/2
3/4
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77441273
品番
EIFS-HB
参考基準価格(税別)
¥224,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
使用圧力範囲(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
-10~40
材質(本体)
FC
接続方式
フランジ
使用流体
気体用
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材