曜日別特売
EIT3DN-WC 新基準適合 青銅受水槽用緊急遮断弁 電磁・手動・出口 ベン 77441648

新基準適合 青銅受水槽用緊急遮断弁 電磁・手動・出口

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送90日以内出荷とは
呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
内容量1個注文コード77441648品番EIT3DN-WC
参考基準価格(税別)¥722,000販売価格(税込)¥703,780
販売価格(税別)
639,800
呼び径(A)65呼び径(B)2-1/2使用圧力範囲(MPa)1以下使用温度範囲(℃)-10~40(凍結不可)材質(本体)CAC406接続方式フランジ使用流体

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする