パッケージ
カーメイト
ドクターデオ お部屋の消臭 貼りタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(25mL)
注文コード
77444660
品番
D344
参考基準価格(税別)
¥817
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
生活臭・トイレ臭しっかり消臭! いろんな場所で使えるマルチタイプ! ドクターデオ お部屋の消臭【香りでごまかさない!スッキリ無香料】
用途
部屋・トイレ・ペットまわりの消臭
成分
消臭剤(安定化二酸化塩素)・有機酸
香り
無香タイプ
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※用途以外に使用しない