MF-2220-10 V2 マスターリンク MF マーテック 77444678

マスターリンク MF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
この商品は使用荷重・寸法Lなど7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
使用荷重(t)
32
寸法L(mm)
270
注文コード
77444678
品番
MF-2220-10 V2
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

1本吊りから4本吊りまで使用できるマスターリンクです。シングルロックCL、ダブルロックCLD、シングルグラブCG,ダブルグラブCGDとあわせてご使用ください。

質量(kg)
8.1
寸法L(mm)
270
寸法D(mm)
40
寸法B(mm)
140
使用荷重(t)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする