9/29より値下げ!現場を応援
ノーブランド
ストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅500mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(6巻)
注文コード
77444870
品番
-
在庫数量:残り5504点です
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,398
バスケットに入れる
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
500
長さ(m)
300
厚さ(μm)
18
紙管内径(mm)
76
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※紙管内径のサイズは前後差異が2mmほどございます。