ワッシャー シーリング 7MM 90442GF6010

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77445077 品番90442GF6010
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥135 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
主な適合純正品番90442-GF6-010
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77445077
2018-08-23
用途:
C100EXおよび互換の中華エンジン用

スタッドボルトが7mmのタイカブ系エンジンにはこれ。
バイク用品店にはC50系の6mmワッシャーしか在庫がないので
モノタロウで買うのが安くて早い。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする