※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1個
- 質量(kg)
- 16.3
- 流れ方向
- 右→左
- 注文コード
- 77445405
- 品番
- NMG50B-08N2-H00B-R
参考基準価格(税別)¥2,699,350販売価格(税込)¥2,747,800販売価格(税別)
圧縮空気の供給のみで窒素濃度99.9%以上
窒素濃度とは、圧縮空気中に含まれる酸素以外の成分濃度の合計を表します。
圧縮空気には窒素、酸素以外にアルゴン、CO2、水蒸気などが含まれます。
全8機種のバリエーションを用意
末端のユースポイントでコンパクトかつ簡単に使用可能
出口側圧縮空気清浄等級(湿度と水分)"2"
入口側圧縮空気清浄化等級 ISO8573-1:2010[1:6:1]の場合
圧力の変動を利用してガスを分離・精製するPSA方式との比較
省スペース
圧力容器の法規制を受けない
ケミカル吸着材を未使用のため定期メンテナンス不要(ご使用時には、フィルター
電磁弁、制御装置などが必要になるPSA方式と比較して、電源不要で圧縮空気の供給のみで使用可能