- 用途
- ノングリース窒素(N2)対応機器
食品製造業界向機器
- 質量(kg)
- 35.4
- タイプ
- 1300タイプ×3
- 流量(L/min(ANR))
- 【出口窒素冨化空気】108
- 流れ方向
- 左→右
- 仕様
- ボトムブラケット付
- 適合
- (ブラケット付スペーサ)Y400-D/Y400T-1-D
- 等級
- 【入口圧縮空気清浄】ISO8573-1:2010[1:6:1]
- 最高使用圧力(MPa)
- 1
- 適合サイズ
- AC40-D
- 使用流体
- 空気
- 濃度(%)
- 【窒素】99.9%以上
- 保証耐圧力(MPa)
- 1.5
- 流体温度(℃)
- 【入口】25
- 最低使用圧力(MPa)
- 0.3
- 周囲温度および使用流体温度(℃)
- -5~60(凍結、結露なきこと)
- 入口圧力(MPa)
- 0.7
- 定格周囲温度(℃)
- 25
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応