ACR-65W2C2A-WH 65W PD対応AC充電器 A×2 C×2ポート ACRIVO 77445685

ACR-65W2C2A-WH 65W PD対応AC充電器 A×2 C×2ポート ACRIVO 77445685
ACR-65W2C2A-WH 65W PD対応AC充電器 A×2 C×2ポート ACRIVO 77445685
ACR-65W2C2A-WH 65W PD対応AC充電器 A×2 C×2ポート ACRIVO 77445685
ACR-65W2C2A-WH 65W PD対応AC充電器 A×2 C×2ポート ACRIVO 77445685
ACR-65W2C2A-WH 65W PD対応AC充電器 A×2 C×2ポート ACRIVO 77445685

65W PD対応AC充電器 A×2 C×2ポートACR-65W2C2A-WH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77445685
品番
ACR-65W2C2A-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

acrivoシリーズの65Wモデルは、GaN(窒化ガリウム)採用による最大65Wの高出力でノートPCからスマホまで対応し、USB-CとUSB-Aの計4ポート搭載により最大4台のデバイスを安全かつ効率的に同時充電できる点が特長です。
4台同時充電で手持ちのデバイスをまとめて充電!
スマホからノートPCまでの充電に対応(最大65W出力)
デバイスに合わせて電力を最適化!安全で効率的な充電が可能
USB-C×2 / USB-A×2 の4ポート搭載で複数台持ちに最適

質量(g)
120
出力
USB Type-C1:最大65W 5V/3A・9V/3A・15V/3A・20V/3.25A・(PPS)5-11V/5A、USB Type-C2:最大30W 5V/3A・9V/3A・15V/2A・20V/1.5A・(PPS)5-11V/2.75A、USB-A1/A2QC:18W 5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、【複数同時充電】USB-C1+C2:合計最大出力65W(45W+20W) (PPS) C1:5-11V/4.05A・C2:5-11V/1.8A、USB-C1+A1/A2:合計最大出力63W(45W+18W) (PPS) C1:5-11V/4.05A、USB-C2+A1/A2:合計最大出力15W(7.5W+7.5W)、USB-A1+A2:合計最大出力15W(7.5W+7.5W)、USB-C1+C2+A1/A2:合計最大出力60W(45W+7.5W+7.5W) (PPS) 5-11V/4.05A、USB-C2+A1+A2:合計最大出力15W、USB-C1+C2+A1+A2:合計最大出力60W(45W+15W) (PPS)5-11V/4.05A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
31×44×53
入力
AC100V-240V, 50/60Hz
対応
PD3.0/PPS対応/GaN採用/過電流・過電圧保護/PSE取得/海外対応100-240V対応/スイングプラグ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする