ACR-45W1C-WH 45W PD対応AC充電器 Cポート ACRIVO 77445710

ACR-45W1C-WH 45W PD対応AC充電器 Cポート ACRIVO 77445710
ACR-45W1C-WH 45W PD対応AC充電器 Cポート ACRIVO 77445710
ACR-45W1C-WH 45W PD対応AC充電器 Cポート ACRIVO 77445710
ACR-45W1C-WH 45W PD対応AC充電器 Cポート ACRIVO 77445710
ACR-45W1C-WH 45W PD対応AC充電器 Cポート ACRIVO 77445710

45W PD対応AC充電器 Cポート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77445710
品番
ACR-45W1C-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

acrivoシリーズの45W充電器は、次世代半導体GaN(窒化ガリウム)を採用したコンパクトな単ポート設計で、スマートフォンからノートPCまで最大45Wの急速充電に対応しており、持ち運びに便利なスイングプラグや海外対応電圧、PPS対応機器への最適化といった主要機能を備えながら、コストパフォーマンスの高いスタンダードモデルです。
効率的な充電で緊急時や外出先の充電に便利!
スマホからノートPCまでの充電に対応(最大45W出力)
スマホやタブレットの急速充電、PPS対応機器にも最適
コンパクトな筐体で持ち運びに便利、スイングプラグ採用

質量(g)
59
出力
USB Type-C:最大PD45W 5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/2.25A (PPS) 5-11V/4.05A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
31.2×40.1×31.2
入力
AC100V-240V, 50/60Hz
対応
PD3.0/PPS対応/GaN採用/過電流・過電圧保護/PSE取得/海外対応100-240V対応/スイングプラグ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする