MD35F-DL SCS 中容量 一次圧力調整弁【フランジ・0.05-0.35MPa】 ベン 77447178

SCS 中容量 一次圧力調整弁【フランジ・0.05-0.35MPa】

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード77447178品番MD35F-DL
参考基準価格(税別)¥458,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800
呼び径(A)25呼び径(B)1使用圧力範囲(MPa)0.05~0.35使用温度範囲(℃)5~90材質(本体)SCS接続方式フランジ使用流体水・温水・油・又は材料を腐食しない液体・空気

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする