曜日別特売
YJ2794 料理のいろは フリーサイズ蒸し器 ヨシカワ 77457095

YJ2794 料理のいろは フリーサイズ蒸し器 ヨシカワ 77457095
YJ2794 料理のいろは フリーサイズ蒸し器 ヨシカワ 77457095
YJ2794 料理のいろは フリーサイズ蒸し器 ヨシカワ 77457095

料理のいろは フリーサイズ蒸し器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77457095
品番
YJ2794
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

温野菜やホットサラダに。
中央の持ち手は取り外しも簡単。
お皿を乗せることも可能です。
16~24cmの鍋に対応。

材質
ステンレス
質量(g)
160
縦×横×高さH(mm)
140×140×80
注意
※製造上避けられないキズがございます。予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする