13.UVグリーン アワビシート 【日本アワビA】 ノーブランド 77458127

13.UVグリーン アワビシート 【日本アワビA】 ノーブランド 77458127
13.UVグリーン アワビシート 【日本アワビA】 ノーブランド 77458127
13.UVグリーン アワビシート 【日本アワビA】 ノーブランド 77458127

アワビシート 【日本アワビA】

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃21日以内出荷とは
この商品は13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
77458127
品番
13.UVグリーン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

【日本アワビA(正式名称 蝦夷(エゾ)アワビ):最高品質だからなせる大柄のパターンは、喰い渋るセレクティブな状況下でも威力を発揮します。強烈なフラッシングが特徴】クロアワビ、マダカ(メダカ)アワビ、メガイアワビ、エゾアワビ等の日本近海で獲れる食用アワビを「日本アワビ」と称することがあります。採用しているアワビは、主に東北、北海道地区に生息するエゾアワビの養殖物です。天然物との違いは、殻頂部が緑色を帯びる「グリーンマーク」が出ていることで見分けがつきます。養殖物をアワビシートに採用することによって形、サイズがある程度均一化し品質のバラツキをなくすことが可能です。

色(シート)
13.UVグリーン
寸法(mm)
240×140
パターン
メッシュ(割り):1mm正方形
裏面
粘着シール有り
注意
※*画像は一部代表画像の場合があります、記載のシートカラーをよくご確認ください。*アワビシートは天然素材を使用していますので、多少の欠け・割れ・表示サイズに誤差があります。*モニターの違いにより、実物の色味や柄などと多少異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする