2.ブラック アワビシート 【南洋貝】 ノーブランド 77458136

2.ブラック アワビシート 【南洋貝】 ノーブランド 77458136
2.ブラック アワビシート 【南洋貝】 ノーブランド 77458136
2.ブラック アワビシート 【南洋貝】 ノーブランド 77458136
2.ブラック アワビシート 【南洋貝】 ノーブランド 77458136

アワビシート 【南洋貝】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
この商品は13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
77458136
品番
2.ブラック
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

【南洋貝(正式名称 ミミガイ):大きなウロコ柄は光の当たる角度により明滅し、まるで魚がヒラを打った時の様にキラリと光ります。ギラつきを抑えたパールグリーン&ピンクがとても美しい】タイやフィリピンなどの南洋で養殖が盛んな美味な食用貝です。アワビシート販売会社での呼び名である「南洋貝」は、「南洋の海で養殖された貝」から来ていると思いますが、私どもは素材を偽らないためにも正式名称である「ミミガイ」との表記を併用いたします。殻は細長い耳型で殻長は10cm前後、他のアワビと違い外とう膜で常に殻を覆っているのでフジツボなどの付着物が外殻に付きません。美しい白い線上の光を放つのが特徴です。英語名の「Donkey’s ear abalone」(ロバの耳のアワビ)と呼ばれていることも形状を見れば納得です。

色(シート)
2.ブラック
寸法(mm)
240×140
パターン
メッシュ(割り):1mm正方形
裏面
粘着シール有り
注意
※*画像は一部代表画像の場合があります、記載のシートカラーをよくご確認ください。*アワビシートは天然素材を使用していますので、多少の欠け・割れ・表示サイズに誤差があります。*モニターの違いにより、実物の色味や柄などと多少異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする