2.ブラック アワビシート 【あこや貝】 ノーブランド 77458197

2.ブラック アワビシート 【あこや貝】 ノーブランド 77458197
2.ブラック アワビシート 【あこや貝】 ノーブランド 77458197
2.ブラック アワビシート 【あこや貝】 ノーブランド 77458197
2.ブラック アワビシート 【あこや貝】 ノーブランド 77458197

アワビシート 【あこや貝】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
この商品は13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
77458197
品番
2.ブラック
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

【あこや貝(正式名称 阿古屋貝(アコヤガイ):淡く柔らかい桃色・黄色の光を放つ、高級真珠でお馴染みの貝です。インチクや鯛カブラのヘッド等丸みの強い素材にマッチするタイプ】あこや貝は、言わずと知れた養殖真珠で有名な真珠母貝(マザーオブパール)です。世界中で高額な取引をされている「あこや真珠」の母貝だけであって、複雑な黄色、桃色、そして白く輝く様はまるで真珠のようです。殻は薄く、弱く加工性が悪いため、シート状に加工する際には他の貝殻に比べ、より慎重に作業をしています。また、一般的には知られていませんが、あこや貝の貝柱は、かなり美味です。

色(シート)
2.ブラック
寸法(mm)
240×140
パターン
メッシュ(割り):1mm正方形
裏面
粘着シール有り
注意
※*画像は一部代表画像の場合があります、記載のシートカラーをよくご確認ください。*アワビシートは天然素材を使用していますので、多少の欠け・割れ・表示サイズに誤差があります。*モニターの違いにより、実物の色味や柄などと多少異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする