内径11mm、線径1.9mmのOリングで、JASO F404規格におけるJASO-1011に相当します。ホンダさんはF404規格のOリングを飛び飛びながらもバイクの補修部品扱いで供給してくれている為、自動車やバイクの修理の際に役立つのですが、可能であればF404規格全体を、航空用のAS568規格のようにばら売りで購入可能にして頂ければ助かります。
純正品がすでに廃番となってしまい、同サイズなので使用しましたが、問題なく使用できました。